CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H1 - geliefert OHNE KABEL-IP65- Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC08015-40V-S8H42
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 43.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903145
Sonepar Artikelnummer
120998235
Hersteller Artikelnummer
ERSC08015-40V-S8H42
Hersteller Typ
ERSC08015-40V-S8H42
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC08015-40V-S8H42
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
43.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H1-Gelief.OHNE KABEL-IP65- Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst.-16A O. Büg.-Für 38m 8x1,5² Ø 11.5mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA550xB160xC410