CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H1 - geliefert OHNE KABEL-IP65- Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC16025-26P-S8H51
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511902933
Sonepar Artikelnummer
120998256
Hersteller Artikelnummer
ERSC16025-26P-S8H51
Hersteller Typ
ERSC16025-26P-S8H51
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC16025-26P-S8H51
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H1-Gelief.OHNE KABEL-IP65- Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. -16A - O. Büg.- Für 24m 16x2,5² Ø 20.5mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA550xB160xC480 Abmessungen : ØA550xB160xC480