CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H2 - geliefert OHNE KABEL-IP65 -Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04025-55V-S8H08
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903602
Sonepar Artikelnummer
120998191
Hersteller Artikelnummer
ERSC04025-55V-S8H08
Hersteller Typ
ERSC04025-55V-S8H08
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04025-55V-S8H08
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H2-Gelief.OHNE KABEL-IP65 -Offen, Stahl/Alu.Kabelarretierung ERXS8/07 als Option - 32A - Ohne Bügel - Für 53m 4x2,5² Ø 11mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontalerGebrauch-Abmessungen: ØA440xB190xC395