CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H2 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04040-45V-S8H16
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903497
Sonepar Artikelnummer
120998202
Hersteller Artikelnummer
ERSC04040-45V-S8H16
Hersteller Typ
ERSC04040-45V-S8H16
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04040-45V-S8H16
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H2-Gelief. HNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/07 als Option - 60A - Ohne Bügel - Für 43m 4x4² Ø 14mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontaler Gebrauch-