CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H2 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04060-40V-S8H18
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 47.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903442
Sonepar Artikelnummer
120998207
Hersteller Artikelnummer
ERSC04060-40V-S8H18
Hersteller Typ
ERSC04060-40V-S8H18
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04060-40V-S8H18
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
47.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H2-Gelief.OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/07 als Option - 60A - Ohne Bügel - Für 38m 4x6² Ø 17mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA550xB190xC440