CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H2 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04100-40V-S8H28
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 53.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903374
Sonepar Artikelnummer
120998214
Hersteller Artikelnummer
ERSC04100-40V-S8H28
Hersteller Typ
ERSC04100-40V-S8H28
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04100-40V-S8H28
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
53.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H2-Gelief.OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung nicht kompatibel - 60A - Ohne Bügel - Für 38m 4x10² Ø 22mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA650xB190xC440