CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H2 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04160-30V-S8H30
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903343
Sonepar Artikelnummer
120998216
Hersteller Artikelnummer
ERSC04160-30V-S8H30
Hersteller Typ
ERSC04160-30V-S8H30
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04160-30V-S8H30
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H2-Gelief.OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung nicht kompatibel - 100A - Ohne Bügel - Für 28m 4x16² Ø 24mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA650xB190xC440