CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H2 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC05025-55V-S8H34
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903275
Sonepar Artikelnummer
120998223
Hersteller Artikelnummer
ERSC05025-55V-S8H34
Hersteller Typ
ERSC05025-55V-S8H34
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC05025-55V-S8H34
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H2-Gelief.OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/07 als Option-32A-Ohne Bügel - Für 53m 5x2,5² Ø 12.5mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA440xB190xC395


