CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H2-geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC10015-55V-S8H45
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903077
Sonepar Artikelnummer
120998242
Hersteller Artikelnummer
ERSC10015-55V-S8H45
Hersteller Typ
ERSC10015-55V-S8H45
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC10015-55V-S8H45
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H2-Gelief.OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/07 als Opt. -16A -Ohne Bügel- Für 53m 10x1,5² Ø 15.5mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA550xB190xC440