CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H2 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC12025-50P-S923
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511902988
Sonepar Artikelnummer
120998251
Hersteller Artikelnummer
ERSC12025-50P-S923
Hersteller Typ
ERSC12025-50P-S923
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC12025-50P-S923
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
Auto winding reel STEEL 900 type H2- WITHOUT CABLE -IP65 -Open STEEL/aluminium -Without support - No Pawl- Designed for 50m 12x2,5² Ø17mmCable installation: customer responsibility - Horizontal use only -32 A - IP65Dimensions: Ø800XB220xC5400mm - Delivered with suitable cable pulling grip


