CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H2 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC16025-40P-S8H52
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511902926
Sonepar Artikelnummer
120998257
Hersteller Artikelnummer
ERSC16025-40P-S8H52
Hersteller Typ
ERSC16025-40P-S8H52
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC16025-40P-S8H52
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H2-Gelief.OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung nicht kompatibel -16A -O. Bügel - Für 38m 16x2,5² Ø 20.5mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA650xB190xC510