CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H2 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC25015-25P-S8H56
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 54.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511902834
Sonepar Artikelnummer
120998265
Hersteller Artikelnummer
ERSC25015-25P-S8H56
Hersteller Typ
ERSC25015-25P-S8H56
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC25015-25P-S8H56
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
54.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H2-Gelief.OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/07 als Option-16A -Ohne Bügel - Für 23m 24x1,5² Ø 20mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA550xB190xC610