CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1- 14+2m25x1,5² CF130.15.25.UL - IP65-Kabelarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER25015-16P-S8V56
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 67.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863195
Sonepar Artikelnummer
120998157
Hersteller Artikelnummer
ER25015-16P-S8V56
Hersteller Typ
ER25015-16P-S8V56
Hersteller Artikel Nr.:
ER25015-16P-S8V56
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
67.000 kg
Automatischer Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1-14+2m25x1,5² CF130.15.25.UL -IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 4.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03 -obligatorisch - Abmessungen: ØA550xB160xC580 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf