CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1 - geliefert OHNE KABEL-IP65 -Offen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC16025-18P-S8V52
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 49.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511902940
Sonepar Artikelnummer
120998255
Hersteller Artikelnummer
ERSC16025-18P-S8V52
Hersteller Typ
ERSC16025-18P-S8V52
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC16025-18P-S8V52
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
49.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu. Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. - 16A - O. Büg.-Für 16m 16x2,5² Ø 20.5mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Falls vertikal, Pflichtoption ERXS8/03OPT - Abmessungen: ØA550xB160xC480