CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC03025-31V-S8V01
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903657
Sonepar Artikelnummer
120998186
Hersteller Artikelnummer
ERSC03025-31V-S8V01
Hersteller Typ
ERSC03025-31V-S8V01
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC03025-31V-S8V01
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1-Gelief. OHNE KABEL-IP65-Offen,Stahl/Alu.Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - O. Büg.- Für 29m 3x2,5² Ø 11.5mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Vertik. Gebr. Option ERXS8/03oblig. - Stromstärke des Kollektors: 16A - Abmessungen: ØA440xB160xC365