CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04025-31V-S8V03
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903626
Sonepar Artikelnummer
120998189
Hersteller Artikelnummer
ERSC04025-31V-S8V03
Hersteller Typ
ERSC04025-31V-S8V03
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04025-31V-S8V03
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1-Gelief.OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 32A - O. Büg.- Für 29m 4x2,5²Ø 12.5mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Vertik. GebrauchOpt ERXS8/03 oblig. - Abmessungen: ØA440xB160xC365