CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04040-22V-S8V05
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903565
Sonepar Artikelnummer
120998195
Hersteller Artikelnummer
ERSC04040-22V-S8V05
Hersteller Typ
ERSC04040-22V-S8V05
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04040-22V-S8V05
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1-Gelief.OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 32A - Ohne Bügel - Für 20m 4x4²Ø 14mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Vertik. Gebrauch OptERXS8/03 oblig. - Abmessungen: ØA440xB160xC365