CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04040-26V-S8V11
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903534
Sonepar Artikelnummer
120998198
Hersteller Artikelnummer
ERSC04040-26V-S8V11
Hersteller Typ
ERSC04040-26V-S8V11
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04040-26V-S8V11
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 60A - Ohne Bügel -Für 24m 4x4² Ø 14mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde -Vertik. Gebrauch Opt ERXS8/03 oblig. - Abmessungen: ØA440xB160xC410