CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04060-17V-S8V15
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903473
Sonepar Artikelnummer
120998204
Hersteller Artikelnummer
ERSC04060-17V-S8V15
Hersteller Typ
ERSC04060-17V-S8V15
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04060-17V-S8V15
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen, ,Stahl/Alu.Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 100A - O. Büg.-Für 15m 4x6² Ø 17mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde -Falls vertikal, Pflichtoption ERXS8/03OPT - Abmessungen: ØA440xB160xC410