CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04060-26V-S8V17
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 46.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903466
Sonepar Artikelnummer
120998205
Hersteller Artikelnummer
ERSC04060-26V-S8V17
Hersteller Typ
ERSC04060-26V-S8V17
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04060-26V-S8V17
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
46.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 60A - O. Bügel -Für 24m 4x6² Ø 17mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde -Falls vertikal, Pflichtoption ERXS8/03OPT - Abmessungen: ØA550xB160xC410