CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC05025-22V-S8V27
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903305
Sonepar Artikelnummer
120998220
Hersteller Artikelnummer
ERSC05025-22V-S8V27
Hersteller Typ
ERSC05025-22V-S8V27
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC05025-22V-S8V27
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 32A - O. Büg.-Für 20m 5x2,5² Ø 13.5mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde -Falls vertikal, Pflichtoption ERXS8/03OPT - Abmessungen: ØA440xB160xC365