CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1 - geliefert OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC08015-22V-S8V41
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903152
Sonepar Artikelnummer
120998234
Hersteller Artikelnummer
ERSC08015-22V-S8V41
Hersteller Typ
ERSC08015-22V-S8V41
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC08015-22V-S8V41
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 16A - O. Büg.- Für 20m 8x1,5² Ø 11.5mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Falls vertikal, Pflichtoption ERXS8/03OPT - Abmessungen: ØA440xB160xC410