CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1 - geliefert OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC08025-26V-S8V43
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903121
Sonepar Artikelnummer
120998237
Hersteller Artikelnummer
ERSC08025-26V-S8V43
Hersteller Typ
ERSC08025-26V-S8V43
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC08025-26V-S8V43
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 16A - O. Bügel - Für 24m 8x2,5² Ø 14mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Falls vertikal, Pflichtoption ERXS8/03OPT - Abmessungen: ØA550xB160xC410