CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1 - geliefert OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC10015-17V-S8V44
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903091
Sonepar Artikelnummer
120998240
Hersteller Artikelnummer
ERSC10015-17V-S8V44
Hersteller Typ
ERSC10015-17V-S8V44
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC10015-17V-S8V44
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. - 16A - O. Büg.-Für 15m 10x1,5² Ø 15.5mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Falls vertikal, Pflichtoption ERXS8/03OPT - Abmessungen: ØA440xB160xC410


