CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV1 - geliefert OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC25015-16P-S8V56
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 50.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511902841
Sonepar Artikelnummer
120998264
Hersteller Artikelnummer
ERSC25015-16P-S8V56
Hersteller Typ
ERSC25015-16P-S8V56
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC25015-16P-S8V56
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
50.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV1 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu. Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 16A - O. Büg.-Für 14m 24x1,5² Ø 20mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde -Falls vertikal, Pflichtoption ERXS8/03OPT - Abmessungen: ØA550xB160xC580