CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV2- 13+2m 25G2,5² IGUS CF9 - IP65 Kabelarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER25025-15P-S8V57
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863126
Sonepar Artikelnummer
120998162
Hersteller Artikelnummer
ER25025-15P-S8V57
Hersteller Typ
ER25025-15P-S8V57
Hersteller Artikel Nr.:
ER25025-15P-S8V57
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller STEEL800 Typ HV2-13+2m 25G2,5² IGUS CF9-IP65-Kabelarretierung ERXS8/06 als Option - 4.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03 -obligatorisch -Stromstärke des Kollektors: 32 A- Abmessungen: ØA550xB160xC580 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf