CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV2 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04100-16V-S8V23
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903411
Sonepar Artikelnummer
120998210
Hersteller Artikelnummer
ERSC04100-16V-S8V23
Hersteller Typ
ERSC04100-16V-S8V23
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04100-16V-S8V23
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV2 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 als Option - 100A - Ohne Bügel -Für 14m 4x10² Ø 22mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde -Falls vertikal, Pflichtoption ERXS8/03OPT - Abmessungen: ØA550xB160xC410