CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV2 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04160-16V-S8V25
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 44.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903350
Sonepar Artikelnummer
120998215
Hersteller Artikelnummer
ERSC04160-16V-S8V25
Hersteller Typ
ERSC04160-16V-S8V25
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04160-16V-S8V25
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
44.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV2 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 als Option - 100A - Ohne Bügel - Für 14m 4x16² Ø 24mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde -Falls vertikal, Pflichtoption ERXS8/03OPT - Abmessungen: ØA550xB160xC410