CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV2 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC05160-15P-S8V39
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903190
Sonepar Artikelnummer
120998230
Hersteller Artikelnummer
ERSC05160-15P-S8V39
Hersteller Typ
ERSC05160-15P-S8V39
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC05160-15P-S8V39
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV2 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 100A - O. Bügel -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde -Falls vertikal, Pflichtoption ERXS8/03 - Abmessungen: ØA550xB160xC410