CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 HV2 - geliefert OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC25025-15P-S8V57
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511902810
Sonepar Artikelnummer
120998267
Hersteller Artikelnummer
ERSC25025-15P-S8V57
Hersteller Typ
ERSC25025-15P-S8V57
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC25025-15P-S8V57
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ HV2 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. - 32 A - O. Büg.-Für die Kabelinstallation haftet der Kunde -Falls vertikal, Pflichtoption ERXS8/03 - Abmessungen: ØA550xB160xC580