CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 06: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 9m - 1 Kabel Ø 6 oder 2 Kabel Ø 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP06G900
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 2.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861382
Sonepar Artikelnummer
120998327
Hersteller Artikelnummer
PCP06G900
Hersteller Typ
PCP06G900
Hersteller Artikel Nr.:
PCP06G900
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
2.900 kg
BASEA 06: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 9m - 1 Kabel Ø6 oder 2 Kabel Ø4mm -Rolle aus weichem PVC -Am Sockel geschlitzt -Geliefert mit doppelseit. KlebebandBreite 52mm x Höhe 9mm - Gewicht 2,52kg


