CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 08: Kabelbrücke für Fußgänger - Schwarz 3m - 1 Kabel Ø 8 o. 3 Kabel Ø 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP08N300
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 1.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861351
Sonepar Artikelnummer
120998329
Hersteller Artikelnummer
PCP08N300
Hersteller Typ
PCP08N300
Hersteller Artikel Nr.:
PCP08N300
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.650 kg
BASEA 08: Kabelbrücke für Fußgänger - Schwarz 3m - 1 Kabel Ø8 o. 3 Kabel Ø6mm -Weiche Rolle (Elastomer) - Am Sockel geschlitzt - Geliefert mit doppelseit.Klebeband -Breite 65mm x Höhe 10mm - Gewicht 1,47kg


