CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 08: Kabelbrücke für Fußgänger - Schwarz 9m - 1 Kabel Ø 8 oder 3 Kabel Ø6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP08N900
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 5.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861337
Sonepar Artikelnummer
120998330
Hersteller Artikelnummer
PCP08N900
Hersteller Typ
PCP08N900
Hersteller Artikel Nr.:
PCP08N900
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
5.800 kg
BASEA 08: Kabelbrücke für Fußgänger - Schwarz 9m - 1 Kabel Ø8 oder 3 Kabel Ø6mm-Weiche Rolle (Elastomer) - Am Sockel geschlitzt - Geliefert mit doppelseit.Klebeband -Breite 65mm x Höhe 10mm - Gewicht 4,41kg


