CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 10: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 3m - 1 Kabel Ø 10 oder 2 Kabel Ø 7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP10G300
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 0.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861283
Sonepar Artikelnummer
120998332
Hersteller Artikelnummer
PCP10G300
Hersteller Typ
PCP10G300
Hersteller Artikel Nr.:
PCP10G300
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.850 kg
BASEA 10: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 3m - 1 Kabel Ø10 oder 2 Kabel Ø7mm -Rolle aus weichem PVC -Am Sockel geschlitzt -Geliefert mit doppelseit. KlebebandBreite 71mm x Höhe 12mm - Gewicht 1,62kg


