CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 10: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 9m - 1 Kabel Ø 10 oder 2 Kabel Ø 7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP10G900
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 4.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861276
Sonepar Artikelnummer
120998333
Hersteller Artikelnummer
PCP10G900
Hersteller Typ
PCP10G900
Hersteller Artikel Nr.:
PCP10G900
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
4.800 kg
BASEA 10: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 9m - 1 Kabel Ø10 oder 2 Kabel Ø7mm -Rolle aus weichem PVC -Am Sockel geschlitzt -Geliefert mit doppelseit. KlebebandBreite 71mm x Höhe 12mm - Gewicht 4,86kg


