CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 13: Kabelbrücke f. Fußgänger - Grau 1,50m - 1 Kabel Ø 13 oder 2 Kabel Ø9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP13G150
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861252
Sonepar Artikelnummer
120998334
Hersteller Artikelnummer
PCP13G150
Hersteller Typ
PCP13G150
Hersteller Artikel Nr.:
PCP13G150
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.300 kg
BASEA 13: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 1,50m - 1 Kabel Ø13 oder 2 Kabel Ø9mmRolle aus weichem PVC -Am Sockel geschlitzt -Geliefert mit doppelseit. KlebebandBreite 86mm x Höhe 18mm - Gewicht 1,23kg


