CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 13: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 3m - 1 Kabel Ø 13 oder 2 Kabel Ø 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP13G300
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 2.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861238
Sonepar Artikelnummer
120998335
Hersteller Artikelnummer
PCP13G300
Hersteller Typ
PCP13G300
Hersteller Artikel Nr.:
PCP13G300
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
2.350 kg
BASEA 13: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 3m - 1 Kabel Ø13 oder 2 Kabel Ø9mm -Rolle aus weichem PVC -Am Sockel geschlitzt -Geliefert mit doppelseit. KlebebandBreite 86mm x Höhe 18mm - Gewicht 2,46kg


