CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 14: Kabelbrücke f. Fußgänger, Schwarz 1,50m - 1 Kabel Ø14 o. 2 Kabel Ø10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP14N150
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 1.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861214
Sonepar Artikelnummer
120998337
Hersteller Artikelnummer
PCP14N150
Hersteller Typ
PCP14N150
Hersteller Artikel Nr.:
PCP14N150
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.400 kg
BASEA 14: Kabelbrücke f. Fußgänger, Schwarz 1,50m - 1 Kabel Ø14 o. 2 Kabel Ø10mmWeiche Rolle (Elastomer) - Am Sockel geschlitzt - Geliefert mit doppelseit.Klebeband - Breite 80mm x Höhe 16mm - Gewicht 1,16kg


