CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 14: Kabelbrücke für Fußgänger- Schwarz 9m -1 Kabel Ø 14 oder 2 Kabel Ø10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP14N900
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 7.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861184
Sonepar Artikelnummer
120998339
Hersteller Artikelnummer
PCP14N900
Hersteller Typ
PCP14N900
Hersteller Artikel Nr.:
PCP14N900
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
7.850 kg
BASEA 14: Kabelbrücke für Fußgänger- Schwarz 9m -1 Kabel Ø14 oder 2 Kabel Ø10mm-Weiche Rolle (Elastomer) - Am Sockel geschlitzt - Geliefert mit doppelseit.Klebeband -Breite 80mm x Höhe 16mm - Gewicht 6,96kg


