CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 16: Kabelbrücke f. Fußgänger - Grau 1,50m - 1 Kabel Ø16 oder 2 Kabel Ø13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP16G150
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861160
Sonepar Artikelnummer
120998340
Hersteller Artikelnummer
PCP16G150
Hersteller Typ
PCP16G150
Hersteller Artikel Nr.:
PCP16G150
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.900 kg
BASEA 16: Kabelbrücke f. Fußgänger - Grau 1,50m - 1 Kabel Ø16 oder 2 Kabel Ø13mmRolle aus weichem PVC -Am Sockel geschlitzt -Geliefert mit doppelseit. KlebebandBreite 108mm x Höhe 28mm - Gewicht 1,52kg


