CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 16: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 9m - 1 Kabel Ø 16 oder 2 Kabel Ø 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP16G900
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 11.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861139
Sonepar Artikelnummer
120998342
Hersteller Artikelnummer
PCP16G900
Hersteller Typ
PCP16G900
Hersteller Artikel Nr.:
PCP16G900
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
11.950 kg
BASEA 16: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 9m - 1 Kabel Ø16 oder 2 Kabel Ø13mm -Rolle aus weichem PVC -Am Sockel geschlitzt -Geliefert mit doppelseit. KlebebandBreite 108mm x Höhe 28mm - Gewicht 9,12kg


