CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 18: Kabelbrücke für Fußgänger- Schwarz 3m -1 Kabel Ø 18 oder 3 Kabel Ø13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP18N300
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 3.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861108
Sonepar Artikelnummer
120998344
Hersteller Artikelnummer
PCP18N300
Hersteller Typ
PCP18N300
Hersteller Artikel Nr.:
PCP18N300
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.250 kg
BASEA 18: Kabelbrücke für Fußgänger- Schwarz 3m -1 Kabel Ø18 oder 3 Kabel Ø13mm-Weiche Rolle (Elastomer) - Am Sockel geschlitzt - Geliefert mit doppelseit.Klebeband - Breite 80mm x Höhe 20mm - Gewicht 3,33kg


