CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 18: Kabelbrücke Fußgänger, Schwarz 1,50m - 1 Kabel Ø18 oder 3 Kabel Ø13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP18N150
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861122
Sonepar Artikelnummer
120998343
Hersteller Artikelnummer
PCP18N150
Hersteller Typ
PCP18N150
Hersteller Artikel Nr.:
PCP18N150
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.800 kg
BASEA 18: Kabelbrücke Fußgänger, Schwarz 1,50m - 1 Kabel Ø18 oder 3 Kabel Ø13mmWeiche Rolle (Elastomer) - Am Sockel geschlitzt - Geliefert mit doppelseit.Klebeband - Breite 80mm x Höhe 20mm - Gewicht 1,67kg


