CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 25: Kabelbrücke f. Fußgänger - Grau 1,50m - 1 Kabel Ø25 oder 2 Kabel Ø20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP25G150
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 2.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861085
Sonepar Artikelnummer
120998346
Hersteller Artikelnummer
PCP25G150
Hersteller Typ
PCP25G150
Hersteller Artikel Nr.:
PCP25G150
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
2.900 kg
BASEA 25: Kabelbrücke f. Fußgänger - Grau 1,50m - 1 Kabel Ø25 oder 2 Kabel Ø20mmWeiche Rolle (Elastomer) - Am Sockel geschlitzt - Geliefert mit doppelseit.Klebeband - Breite 160mm x Höhe 30mm - Gewicht 2,24kg


