CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 25: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 3m - 1 Kabel Ø 25 oder 2 Kabel Ø 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP25G300
Breite - 25 mm
Höhe - 20 mm
Anzahl der Kanäle - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861078
Sonepar Artikelnummer
120998347
Hersteller Artikelnummer
PCP25G300
Hersteller Typ
PCP25G300
Hersteller Artikel Nr.:
PCP25G300
Breite:
25 mm
Höhe:
20 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Selbstklebend:
Ja
Dichtlippe:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
5.200 kg


