CABLE EQUIPEMENTS - BASEA 25: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 9m - 1 Kabel Ø 25 oder 2 Kabel Ø 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP25G900
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 15.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861061
Sonepar Artikelnummer
120998348
Hersteller Artikelnummer
PCP25G900
Hersteller Typ
PCP25G900
Hersteller Artikel Nr.:
PCP25G900
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
15.300 kg
BASEA 25: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 9m - 1 Kabel Ø25 oder 2 Kabel Ø20mm -Weiche Rolle (Elastomer) - Am Sockel geschlitzt - Geliefert mit doppelseit.Klebeband - Breite 160mm x Höhe 30mm - Gewicht 13,44kg


