CABLE EQUIPEMENTS - BOA 117-2: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 70cm - 1 Kanal Ø 117 + 1 Kanal Ø 114 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA117B70
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 32.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077862013
Sonepar Artikelnummer
120998287
Hersteller Artikelnummer
PA117B70
Hersteller Typ
PA117B70
Hersteller Artikel Nr.:
PA117B70
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
32.900 kg
BOA 117-2: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 70cm - 1 Kanal Ø 117 + 1 Kanal Ø114 mmfür Lkw 44 Tonnen (Schrittgeschwindigkeit) - Gelenk mit Verriegelung -Breite 780mm Höhe 140mm -für Lkw, nicht geeignetbei niedriger EinstiegshöheZusammenfüg. durch Schalbenschwanzsystem - Polyurethan -Gewicht 30,5 kg - Personalisierung mit Logo des Kunden ab 30 Stück möglich


