CABLE EQUIPEMENTS - BOA 17-6: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 1m - 6 Kanäle Ø 17mm - Schwarz/Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA17F100N
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 4.540 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861993
Sonepar Artikelnummer
120998289
Hersteller Artikelnummer
PA17F100N
Hersteller Typ
PA17F100N
Hersteller Artikel Nr.:
PA17F100N
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
4.540 kg
BOA 17-6: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 1m - 6 Kanäle Ø 17mm - Schwarz/Schwarz -für Lkw 44 Tonnen (Schrittgeschwindigkeit) -Schwarzer Sockel und gelbe Abdeckungauf Gelenk mit Verriegelung (exklusives System) - Breite 180mm, Höhe 32mm -Polyurethan - Gewicht 5kg - Zusammenfüg. durch Schalbenschwanzsystem - Personalisierungmit Logo des Kunden ab 30 Stück als Option


