CABLE EQUIPEMENTS - BOA 35-3: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 1m - 1 Kanal Ø35mm + 2 Kanäle Ø 34mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA35C100
Länge - 1000 mm
Anzahl der Kanäle - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861962
Sonepar Artikelnummer
120998290
Hersteller Artikelnummer
PA35C100
Hersteller Typ
PA35C100
Hersteller Artikel Nr.:
PA35C100
Länge:
1000 mm
Anzahl der Kanäle:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
2 t
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
6.700 kg


