CABLE EQUIPEMENTS - BOA 35-5: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 87cm - 3 Kanäle Ø35mm + 2 Kanäle Ø 33mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA35E87
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 14.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861900
Sonepar Artikelnummer
120998291
Hersteller Artikelnummer
PA35E87
Hersteller Typ
PA35E87
Hersteller Artikel Nr.:
PA35E87
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
14.900 kg
BOA 35-5: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 87cm - 3 Kanäle Ø35mm + 2 Kanäle Ø33mm -für Lkw 44 Tonnen (Schrittgeschwindigkeit) -Schwarzer Sockel und gelbe Abdeckungauf Gelenk mit Verriegelung (exklusives System) - Breite 530mm, Höhe 55mm -Polyurethan - Gewicht 13kg - Schwalbenschwanzsystem - Personalisierungmit Logo des Kunden ab 30 Stück möglich als Option


